Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Duct tape 389 zwart 50mmx50m
3M Duct tape 389 zwart 50mmx50m
ERIKS:
23168437
Fabrikant:
4046719647972
Ontworpen als katoenen textieltape voor algemeen gebruik met een hoge kleefkracht en gemakkelijke scheureigenschappen. Gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder inbinden, vastzetten en afdichten.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
3M
Serie
389
Serie
389
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.26 mm
Materiaal
Weefsel, PE gecoat
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Verweven gummi hars
Kleur
Zwart
Bekijk alle varianten
Inloggen