3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting met 40 stammen per cm². De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft een levensduur van meer dan duizend keer sluiten voordat het 50 % van de originele trekkracht verliest.
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting met 40 stammen per cm² (250 per vierkante inch). De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft een hoge temperatuurprestatie variërend van -30 °C tot 70 °C lange termijn (+95 °C korte termijn) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Geschikt voor gebruik met metaal (aluminium, roestvrij staal), glas en kunststof materialen met hoge oppervlakte-energie (acryl, polycarbonaat, ABS) en kan duizend keer geopend en gesloten worden voordat het 50 % van zijn originele trekkracht verliest.
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting met 40 stammen per cm² (250 per vierkante inch). De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft een hoge temperatuurprestatie variërend van -30 °C tot 70 °C lange termijn (+95 °C korte termijn) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Geschikt voor gebruik met metaal (aluminium, roestvrij staal), glas en kunststof materialen met hoge oppervlakte-energie (acryl, polycarbonaat, ABS) en kan duizend keer geopend en gesloten worden voordat het 50 % van zijn originele trekkracht verliest.