Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Flexibele druksluiting Dual Lo...
Flexibele druksluiting Dual Lock™ SJ-356D 2x 25mm x5m transparant
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
25
1
Uitvoering
Grof
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Flexibele druksluiting Dual Lock™ SJ-356D 2x 25mm x5m transparant
Product
Breedte [mm]
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Uitvoering
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Dual Lock™ hersluitbaar klikband SJ3560, transparant, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, mini pack
25
Grof
€ 816,52
/
koffer
Inloggen