De 3M™ beschermende overall 4570 is gemaakt van een sterk 92 g/m², niet-microporeus PE-laminaat met een dubbel sluitingssysteem aan de voorkant en een grote ritssluiting voor gemakkelijk dragen. Deze overall biedt een uitstekende barrière tegen vloeistofspatten en vloeistofstralen van Type 3 en gevaarlijke deeltjes van Til Klasse 2 EN 1073-2.
De 3M™ Beschermende overall 4570 vormt een betrouwbare, krachtige en effectieve barrière tegen vloeistofspray, binnendringende chemicaliën en gevaarlijke deeltjes. De 3M Beschermende overall 4570 voldoet aan een grote verscheidenheid aan normen voor beschermende kleding, waaronder EN 14126 Tegen besmettelijke agentia, EN 1073-2 Tegen nucleaire deeltjes, EN 1149 Tegen elektrostatische eigenschappen, EN ISO 13688, Type 6 vloeistofspatten conform EN 13034, Type 5 Stof conform EN ISO 13982-1, Type 4 Vloeistofspray conform EN 14605 en Type 3 Vloeistofstralen conform EN 14605. De grijze kleur is geschikt voor gebruik in omstandigheden waar onopvallendheid gewenst is, zoals bij eerstehulpverlening. Hij is sterk en degelijk en gemaakt van een niet-microporeus PE-laminaat dat goede chemische bescherming biedt met een doorlatingsbestendigheid die is getest op meerdere chemicaliën. De naden zijn getapet met gecoëxtrudeerde tape die bestand is tegen chemicaliën, voor extra sterkte en bescherming tegen chemische vloeistofstralen. Deze overall is volledig getest volgens EN 14126 en voldoet aan de hoogst mogelijke klasse. Biedt bovendien een hoge deeltjesgrens met Til Klasse 2 voor nucleaire fijne deeltjes conform EN 1073-2. De 3M Beschermende overall 4570 biedt de drager zekerheid en veiligheid, en is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor uw personeel.
De 3M™ Beschermende overall 4570 vormt een betrouwbare, krachtige en effectieve barrière tegen vloeistofspray, binnendringende chemicaliën en gevaarlijke deeltjes. De 3M Beschermende overall 4570 voldoet aan een grote verscheidenheid aan normen voor beschermende kleding, waaronder EN 14126 Tegen besmettelijke agentia, EN 1073-2 Tegen nucleaire deeltjes, EN 1149 Tegen elektrostatische eigenschappen, EN ISO 13688, Type 6 vloeistofspatten conform EN 13034, Type 5 Stof conform EN ISO 13982-1, Type 4 Vloeistofspray conform EN 14605 en Type 3 Vloeistofstralen conform EN 14605. De grijze kleur is geschikt voor gebruik in omstandigheden waar onopvallendheid gewenst is, zoals bij eerstehulpverlening. Hij is sterk en degelijk en gemaakt van een niet-microporeus PE-laminaat dat goede chemische bescherming biedt met een doorlatingsbestendigheid die is getest op meerdere chemicaliën. De naden zijn getapet met gecoëxtrudeerde tape die bestand is tegen chemicaliën, voor extra sterkte en bescherming tegen chemische vloeistofstralen. Deze overall is volledig getest volgens EN 14126 en voldoet aan de hoogst mogelijke klasse. Biedt bovendien een hoge deeltjesgrens met Til Klasse 2 voor nucleaire fijne deeltjes conform EN 1073-2. De 3M Beschermende overall 4570 biedt de drager zekerheid en veiligheid, en is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor uw personeel.