Eriks
3M

Wegwerpoverall type 4570 chemie

De overall biedt hoge bescherming tegen chemicaliën en is gecertificeerd volgens de norm voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Categorie III, Type 3/4/5/6. Daardoor is hij geschikt om u te beschermen tegen verschillende chemische spuitstralen
Gemaakt van 92 g/m² gelamineerd nonwoven materiaal met gecoëxtrudeerde geplakte naden voor bescherming tegen chemicaliën
Geïntegreerd dubbel stormflapsysteem met grote trekringen voor gemakkelijk met handschoenen aandoen en uittrekken
Elastische manchetten met vingerlussen, capuchon met drie panelen en elastische openingen om het risico van de blootstelling van de huid te beperken
Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert de statische ontlading en het risico van vonken
EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting Til klasse 2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Wegwerpoverall type 4570 chemie
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw