Eriks
3M

3M Aura™ stofmasker, FFP3, met ventiel, 9332+

  • ERIKS:23581509
  • Fabrikant:4054596787216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand. Onze stofmaskers zijn verkrijgbaar in beschermingsniveaus FFP1, FFP2 en FFP3, met modellen met of zonder ventiel en een innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.Gebruik 3M™ Aura™ Deeltjesmaskers 9300+ serie voor comfortabele bescherming tegen stof en nevel in een groot aantal industriële toepassingen en andere gevaarlijke omgevingen. Onze 9300+ serie biedt FFP1-, FFP2- en FFP3-bescherming en stelt u in staat comfortabel te praten en te werken. Het ontwerp met drie panelen zorgt voor meer gezichtsbeweging, terwijl het laag profiel gebogen bovenpaneel met reliëf zorgt voor een effectieve afsluiting bij de neus en ogen, waardoor het beslaan van de bril wordt verminderd en compatibiliteit met brillen wordt vergroot. De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u om gemakkelijk te ademen en met het innovatieve kinband kunt u eenvoudige aanpassingen maken. Een deel van het assortiment is voorzien van een 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel om de warmteontwikkeling te verminderen en comfortabele bescherming te bieden in warme en vochtige omstandigheden. Ze zijn afzonderlijk verpakt in een hygiënische verpakking om besmetting vóór gebruik te voorkomen, en de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen u het geboden beschermingsniveau te identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Door hun opvouwbare ontwerp zijn ze gemakkelijk op te bergen als ze niet worden gebruikt, en ze werken goed samen met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten.
Opslaan in lijst

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

622 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Aura™ 9300+
Type
9332+
Grootte
Eén maat
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Goedkeuringen
CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Nom. beschermingsfactor (NPF)
50
Beschermingsklasse
FFP3
Uitademventiel
Ja
Verpakking
Doos met 10 stuks