Eriks
3M

Ademmasker Comfort-serie plat opvouwbaar serie Aura™ 9300+

Gebruik 3M™ Aura™ Deeltjesmaskers 9300+ serie voor comfortabele bescherming tegen stof en nevel in een groot aantal industriële toepassingen en andere gevaarlijke omgevingen
Onze 9300+ serie biedt FFP1-, FFP2- en FFP3-bescherming en stelt u in staat comfortabel te praten en te werken
Het ontwerp met drie panelen zorgt voor meer gezichtsbeweging, terwijl het laag profiel gebogen bovenpaneel met reliëf zorgt voor een effectieve afsluiting bij de neus en ogen, waardoor het beslaan van de bril wordt verminderd en compatibiliteit met brillen wordt vergroot
De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u om gemakkelijk te ademen en met het innovatieve kinband kunt u eenvoudige aanpassingen maken
Een deel van het assortiment is voorzien van een 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel om de warmteontwikkeling te verminderen en comfortabele bescherming te bieden in warme en vochtige omstandigheden
Ze zijn afzonderlijk verpakt in een hygiënische verpakking om besmetting vóór gebruik te voorkomen, en de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen u het geboden beschermingsniveau te identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50)
Door hun opvouwbare ontwerp zijn ze gemakkelijk op te bergen als ze niet worden gebruikt, en ze werken goed samen met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten.
Image 1
3 of Ademmasker Comfort-serie plat opvouwbaar serie Aura™ 9300+
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw