Eriks
3M

3M Afplaktape algemeen gebruik 201E, beige, 24 mm x 50 m, 0.135 mm

  • ERIKS:13023755
  • Fabrikant:4046719937639
Image 1
De 3M™ Afplaktape 201E is een soepele tape van crêpepapieren die bestand is tegen temperaturen tot 80 °C. Chamoiskleurig, rubber lijmlaag, 0,135 mm dik.
Deze tape is ontwikkeld voor algemene industriële toepassingen met een lichte behoefte aan temperatuur‑ en waterbestendigheid
Deze tape is ontwikkeld voor algemene industriële toepassingen met een lichte behoefte aan temperatuur‑ en waterbestendigheid
Opslaan in lijst

€ 1,90/ rolexcl. btw

€ 2,30incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
201E
Type
201E
Type
201E
Serie
201E
Breedte
24 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.135 mm
Lijm
Rubber
Temperatuurbestendig tot
80 °C
Kleur
Beige