Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Maskeertape 201E
Maskeertape 201E
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
24
1
48
1
Lengte [m]
50
2
Dikte [mm]
0.135
2
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Maskeertape 201E
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Afplaktape algemeen gebruik 201E, beige, 48 mm x 50 m, 0.135 mm
€ 3,79
/
rol
Afplaktape algemeen gebruik 201E, beige, 24 mm x 50 m, 0.135 mm
€ 1,90
/
rol
Plakband 201E crêpe 36mmx50m 0
€ 4,67
/
stuk
Inloggen