| Product | Druktrap flens | Nom. binnendiameter | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Vlakke flens roestvaststaal Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN100 | PN16 | DN100 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlakke flens roestvaststaal Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN25 | PN40 | DN25 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlakke flens roestvaststaal Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN50 | PN16 | DN50 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlakke flens roestvaststaal Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN80 | PN16 | DN80 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlakke flens roestvaststaal Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN15 | PN40 | DN15 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlakke flens roestvaststaal Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN40 | PN40 | DN40 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Vlakke flens roestvaststaal Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN150 | PN16 | DN150 | Log in om de prijs te bekijken |