Eriks

Messing en bronzen flenzen

  • 5
  • 9
  • 9
  • 9
  • 18
18 Producten getoond voor Messing en bronzen flenzen
Product Image

Draadflens Brons Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Binnendraad (BSPP) 2"

  • Eriks:10043076
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Draadaansluiting:2"

€ 106,93/ stukexcl. btw

€ 129,39incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Type: 817 Brons PN16 DN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2"

  • Eriks:11811681
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Draadaansluiting:1.1/2"

€ 128,38/ stukexcl. btw

€ 155,34incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Brons Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4"

  • Eriks:11120798
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Draadaansluiting:1.1/4"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 DN50 Buitendraad (BSPP) 2"

  • Eriks:11811685
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Draadaansluiting:2"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 817 Brons PN16 DN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4"

  • Eriks:11811682
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Draadaansluiting:1.1/4"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 817 Brons PN16 DN25 Binnendraad (BSPP) 1"

  • Eriks:11811678
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Draadaansluiting:1"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 817 Brons PN16 DN80 Binnendraad (BSPP) 3"

  • Eriks:11811680
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Draadaansluiting:3"

€ 243,50/ stukexcl. btw

€ 294,64incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Type: 817 Brons PN16 DN65 Binnendraad (BSPP) 2.1/2"

  • Eriks:11811683
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Draadaansluiting:2.1/2"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 DN20 Buitendraad (BSPP) 3/4"

  • Eriks:11811689
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Draadaansluiting:3/4"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Brons Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2"

  • Eriks:10043075
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Draadaansluiting:1.1/2"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Brons Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Binnendraad (BSPP) 1"

  • Eriks:10043074
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Draadaansluiting:1"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 DN25 Buitendraad (BSPP) 1"

  • Eriks:11811684
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Draadaansluiting:1"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 DN40 Buitendraad (BSPP) 1.1/2"

  • Eriks:11811690
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Draadaansluiting:1.1/2"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 DN15 Buitendraad (BSPP) 1/2"

  • Eriks:11811688
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN15
  • Draadaansluiting:1/2"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 DN32 Buitendraad (BSPP) 1.1/4"

  • Eriks:11811691
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Draadaansluiting:1.1/4"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 DN80 Buitendraad (BSPP) 3"

  • Eriks:11811686
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Draadaansluiting:3"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 2.1/4" Buitendraad (BSPP) 2.1/4"

  • Eriks:11811692
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:2.1/4"
  • Draadaansluiting:2.1/4"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Draadflens Type: 818 Brons PN16 DN100 Buitendraad (BSPP) 4"

  • Eriks:11811687
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Draadaansluiting:4"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen