Eriks

Draadflens Brons Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Binnendraad (BSPP) 2"

  • ERIKS:10043076
Image 1
Draadflens volgens DIN of ASA, verkrijgbaar in de materialen staal, brons, roestvaststaal, aluminium of polypropyleen.
Opslaan in lijst

€ 106,93/ stukexcl. btw

€ 129,39incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Norm
EN 1092-1/13
Flenssoort
Draadflens
Druktrap flens
PN16
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
DN50
Draadaansluiting
2"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)