Eriks

Koolstofstalen flenzen

  • 2
  • 1
  • 10
  • 3
  • 75
123 Producten getoond voor Koolstofstalen flenzen
Product Image

LMC Overschuifflens staal EN 1092/04 PN 40 DN 32

  • Eriks:11219991
  • Materiaal:Staal
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Binnendraad (BSPP) 1"

  • Eriks:10043087
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Draadaansluiting:1"

€ 24,32/ stukexcl. btw

€ 29,43incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN100

  • Eriks:12763232
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN100

€ 57,20/ stukexcl. btw

€ 69,21incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Binnendraad (BSPP) 2"

  • Eriks:10043090
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Draadaansluiting:2"

€ 30,32/ stukexcl. btw

€ 36,69incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Voorlasflens staal EN1092/11 PN40 DN25

  • Eriks:10042982
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Materiaal:Staal
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 19,38/ stukexcl. btw

€ 23,45incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN50

  • Eriks:11262565
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN50

€ 31,53/ stukexcl. btw

€ 38,15incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN15 Binnendraad (BSPP) 1/2"

  • Eriks:10043085
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN15
  • Draadaansluiting:1/2"

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Voorlasflens staal EN1092/11 PN40 DN50

  • Eriks:10042985
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Materiaal:Staal
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 33,76/ stukexcl. btw

€ 40,85incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Voorlasflens staal EN 1092/11 PN25/40 DN25

  • Eriks:10042920
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Las type:Volledige doorlas, Enkelzijdige las

€ 11,77/ stukexcl. btw

€ 14,24incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Voorlasflens staal EN1092/11 PN40 DN40

  • Eriks:10042984
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Materiaal:Staal
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 30,64/ stukexcl. btw

€ 37,07incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN125

  • Eriks:11304267
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN125

€ 60,84/ stukexcl. btw

€ 73,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN80 Binnendraad (BSPP) 3"

  • Eriks:10043092
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Draadaansluiting:3"

€ 33,54/ stukexcl. btw

€ 40,58incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN150

  • Eriks:11304268
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN150

€ 75,73/ stukexcl. btw

€ 91,63incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN100

  • Eriks:11304266
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN100

€ 83,85/ stukexcl. btw

€ 101,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 91,65/ stukexcl. btw

€ 110,90incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN50 Binnendraad (BSPP) 2"

  • Eriks:11412995
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Draadaansluiting:2"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Voorlasflens staal EN 1092/11 PN25/40 DN40

  • Eriks:10042918
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Las type:Enkelzijdige las, Volledige doorlas

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN65

  • Eriks:11304269
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN65

€ 22,88/ stukexcl. btw

€ 27,68incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN50

  • Eriks:11412253
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN50

€ 31,53/ stukexcl. btw

€ 38,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN80

  • Eriks:11304270
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN80

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN15

  • Eriks:11262561
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN15

€ 13,85/ stukexcl. btw

€ 16,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

Voorlasflens staal EN 1092/11 PN25/40 DN80

  • Eriks:10042915
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Las type:Volledige doorlas, Enkelzijdige las

€ 37,90/ stukexcl. btw

€ 45,86incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Staal Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN25

  • Eriks:11262563
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN25

€ 14,95/ stukexcl. btw

€ 18,09incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 43,16/ stukexcl. btw

€ 52,22incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 68,90/ stukexcl. btw

€ 83,37incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026