Eriks

Draadflens Staal Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Binnendraad (BSPP) 1"

  • ERIKS:10043087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Draadflens volgens DIN of ASA, verkrijgbaar in de materialen staal, brons, roestvaststaal, aluminium of polypropyleen.
Opslaan in lijst

€ 24,32/ stukexcl. btw

€ 29,43incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Norm
EN 1092-1/13
Flenssoort
Draadflens
Druktrap flens
PN40
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
DN25
Draadaansluiting
1"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)