Eriks

Koolstofstalen buisfittingen

  • 3
  • 5
  • 5
  • 8
  • 1
  • 1
  • 2
52 Producten getoond voor Koolstofstalen buisfittingen
Product Image

GOODALL Dubbel nippel met 6-kant type NN-A in staal met 60° dichting, buitendraad 1" BSP

  • Eriks:10042302
  • Maximale werkdruk:400 bar
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Maat aansluiting:1"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

231 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Reductie coupling A105N 3000lbs 1/2x3/8 3.1

  • Eriks:12973710
  • Vorm:Draadverloop
  • Nom. binnendiameter:1/2"
  • Nom. binnendiameter 2:3/8"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Lasbocht 90 zwart 2" 60,3x2,9

  • Eriks:12388128
  • Vorm:Bocht
  • Nom. binnendiameter:2"
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:66.1 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

NR325-1/2X1/4/VA Reduzierung Edelstahl

  • Eriks:14101097
  • Manufacturer:3254158
  • Vorm:Draadverloop
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Lasbocht 90 zwart 1.1/2" 48,3x2,6

  • Eriks:12388127
  • Vorm:Bocht
  • Nom. binnendiameter:1.1/2"
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:53.5 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Lasbocht 90 zwart 1.1/4" 42,4x2,6

  • Eriks:12388130
  • Vorm:Bocht
  • Nom. binnendiameter:1.1/4"
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:47.6 mm

€ 3,57/ stukexcl. btw

€ 4,32incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Lasreductie din2616 88,9x60,3mm

  • Eriks:23814783
  • Vorm:Reduceerstuk
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:88.9 mm
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:60.3 mm
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

Knie 90° staal 92 150lbs binnen-/buitendraad 1" NPT

  • Eriks:12737092
  • Vorm:Elleboog
  • Nom. binnendiameter:1"
  • Nom. binnendiameter 2:1"
Log in om de prijs te bekijkenInloggen