Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Benzinemotoren
Benzinemotoren
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
HYDRONIT
1
Vermogen [kW]
5
1
Type powerpack
PPC
1
SPU
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
Producten getoond voor
Benzinemotoren
HYDRONIT Brandstofmotor 5kW MGE00ST50
Eriks
:
13462410
Manufacturer:
MGE00ST50
Type powerpack:
PPC, SPU
Vermogen:
5 kW
Slagvolume:
208 cm³
Alle varianten weergeven
€ 507,86
/ stuk
excl. btw
€ 614,51
incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Toevoegen
Inloggen