Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Brandstofmotor 5kW MGE00ST50

  • ERIKS:13462410
Image 1
BENZINEMOTOR
Eencilinder, luchtgekoeld, 4-takt.
5000 W benzinemotor + olie-alarmbeveiliging

De benzinemotor wordt geleverd zonder olie. Let op! Vul olie vóór het starten van de motor.
Bij gebruik van benzinemotoren raden wij aan kunststof tanks te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 507,86/ stukexcl. btw

€ 614,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Vermogen
5 kW
Slagvolume
208 cm³
Snelheid
3,600 tr/min
Compressieverhouding
8,2:1
Soort brandstof
Loodvrije Benzine
Brandstofcapaciteit
3 l
Olie type
SAE 10W-40
Oliecapaciteit
0.5 l
Gewicht
16 kg
Maximale werkhoek
25 °
Afmetingen
400x360x400 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDRONIT Flens FTE270000

  • Eriks:13462415
  • Manufacturer:FTE270000

€ 160,81/ stukexcl. btw

€ 194,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 153,10/ stukexcl. btw

€ 185,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026