Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ruimerkoppen en houders
Ruimerkoppen en houders
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
GUHRING
1
Totale lengte [mm]
50
1
Diameter [mm]
35
1
Type
Snijlengte [mm]
Materiaal
Tolerantie
DIN-norm
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
Producten getoond voor
Ruimerkoppen en houders
GUHRING Machine opsteekruimer HSS-co Ø35x36x50mm DIN219 H7
Eriks
:
11976930
Type:
Machine ruimer
Diameter:
35 mm
Snijlengte:
36 mm
Alle varianten weergeven
€ 277,79
/ stuk
excl. btw
€ 336,13
incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Toevoegen
Inloggen