Eriks
GUHRING

GUHRING Machine opsteekruimer HSS-co Ø35x36x50mm DIN219 H7

  • ERIKS:11976930
  • Fabrikant:4031093116831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,79/ stukexcl. btw

€ 336,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
35 mm
Snijlengte
36 mm
Totale lengte
50 mm
DIN-norm
219
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Coating
Gevaporiseerd
Snijvlak
10