Eriks
  • 123
  • 24
  • 19
  • 21
  • 374
  • 84
  • 3
  • 1110
  • 1116
  • 8
  • 25
  • 12
  • 7
  • 2
2444 Producten getoond voor Waterfiltratie en zeven
Product Image

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal RVS 316 5 mm Recht PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:13449791
  • Manufacturer:660307
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN4
  • Druktrap flens:PN10

857,00 €/ stukexcl. btw

1.036,97 €incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1.6mm PN16 Flens DN200

  • Eriks:11811902
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN200
  • Druktrap artikel:PN16

2.400,80 €/ stukexcl. btw

2.904,97 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1013 Brons CC491K (RG5) 1mm PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4'' (20)

  • Eriks:11811882
  • Manufacturer:233663
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

93,80 €/ stukexcl. btw

113,50 €incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal RVS 316 8 mm Recht PN4 Flens DN100 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:11812028
  • Manufacturer:495810
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN4
  • Druktrap flens:PN10

1.193,00 €/ stukexcl. btw

1.443,53 €incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1020 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1.6mm Met meetaansluitingen PN25 Flens DN100

  • Eriks:14151797
  • Kwaliteitsklasse:EN-JS1020
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN25

1.166,40 €/ stukexcl. btw

1.411,34 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

292,50 €/ stukexcl. btw

353,93 €incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1020 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1.25mm Met meetaansluitingen PN25 Flens DN65

  • Eriks:14151793
  • Kwaliteitsklasse:EN-JS1020
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN25

601,60 €/ stukexcl. btw

727,94 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1020 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1mm PN25 Flens DN50

  • Eriks:12702814
  • Kwaliteitsklasse:EN-JS1020
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN25

383,60 €/ stukexcl. btw

464,16 €incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal RVS 316 8 mm Recht PN4 Flens DN125 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:11812029
  • Manufacturer:495812
  • Nom. binnendiameter:DN125
  • Druktrap artikel:PN4
  • Druktrap flens:PN10

1.617,00 €/ stukexcl. btw

1.956,57 €incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal RVS 316 5 mm Recht PN4 Flens DN125 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:13449794
  • Manufacturer:660310
  • Nom. binnendiameter:DN125
  • Druktrap artikel:PN4
  • Druktrap flens:PN10

1.617,00 €/ stukexcl. btw

1.956,57 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1013 Brons CC491K (RG5) 1mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11811878
  • Manufacturer:233631
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

125,65 €/ stukexcl. btw

152,04 €incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1mm PN16 Flens DN25

  • Eriks:11811903
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN16

70,40 €/ stukexcl. btw

85,18 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 16.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1.6mm PN16 Flens DN100

  • Eriks:11811911
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN16

519,60 €/ stukexcl. btw

628,72 €incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1.6mm PN16 Flens DN125

  • Eriks:11811912
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN125
  • Druktrap artikel:PN16

847,20 €/ stukexcl. btw

1.025,11 €incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal RVS 316 3 mm Recht PN4 Flens DN150 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:13281809
  • Manufacturer:660325
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN4
  • Druktrap flens:PN10

1.934,00 €/ stukexcl. btw

2.340,14 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1013 Brons CC491K (RG5) 1mm PN16 Binnendraad (BSPP) 2'' (50)

  • Eriks:11811879
  • Manufacturer:233638
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

436,10 €/ stukexcl. btw

527,68 €incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1011 Roestvaststaal (RVS) 1.4401 0.6mm PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11811874
  • Manufacturer:121629
  • Kwaliteitsklasse:1.4401
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

77,28 €/ stukexcl. btw

93,51 €incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1048 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN32

  • Eriks:14584947
  • Kwaliteitsklasse:1.4408
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Druktrap artikel:PN40
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1mm Met meetaansluitingen PN16 Flens DN20

  • Eriks:14110235
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Druktrap artikel:PN16

66,88 €/ stukexcl. btw

80,92 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1020 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1.25mm PN25 Flens DN65

  • Eriks:12660147
  • Manufacturer:596204
  • Kwaliteitsklasse:EN-JS1020
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN25

549,20 €/ stukexcl. btw

664,53 €incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Aftapplug met magneten Type: 1019X Geschikt voor type: 1019 1020 Geschikt voor doorlaat: DN100 DN125 DN150 DN200

  • Eriks:14505402
  • Uitvoering:Aftapplug met magneten
  • Geschikt voor doorlaat:DN200, DN100, DN150, DN125
  • Geschikt voor merk:ECON

240,50 €/ stukexcl. btw

291,01 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

492,00 €/ stukexcl. btw

595,32 €incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

370,00 €/ stukexcl. btw

447,70 €incl. btw

123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1020 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1mm PN25 Flens DN25

  • Eriks:11811926
  • Kwaliteitsklasse:EN-JS1020
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN25

195,20 €/ stukexcl. btw

236,19 €incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1013 Brons CC491K (RG5) 1mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4'' (32)

  • Eriks:11811885
  • Manufacturer:233671
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:1.1/4" (32)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

194,25 €/ stukexcl. btw

235,04 €incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026