Eriks

Onderdelen en toebehoren voor waterfiltratie en zeven

  • 75
  • 19
  • 64
  • 50
  • 292
  • 3
  • 19
  • 19
  • 61
  • 130
  • 81
  • 81
  • 2
500 Producten getoond voor Onderdelen en toebehoren voor waterfiltratie en zeven

292,50 €/ stukexcl. btw

353,93 €incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Filterelement Type: 1096X Roestvaststaal (RVS) 200µm Geschikt voor type 1096 DN80 Geschikt voor type 1098 DN65 - DN80

  • Eriks:13289683
  • Manufacturer:739392
  • Geschikt voor type/serie:1096, 1098
  • Perforatie filterelement:200 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN80

614,55 €/ stukexcl. btw

743,61 €incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

126,00 €/ stukexcl. btw

152,46 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

292,50 €/ stukexcl. btw

353,93 €incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

ECON® Filterelement Type: 1096X Roestvaststaal (RVS) 200µm Geschikt voor type 1096 DN65 Geschikt voor type 1098 DN32 - DN40 - DN50

  • Eriks:13289682
  • Manufacturer:739391
  • Geschikt voor type/serie:1098, 1096
  • Perforatie filterelement:200 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN65

590,75 €/ stukexcl. btw

714,81 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 50µm DN20 - DN25 Geschikt voor type 1632 6632 1635 1633 1631 6631 6633 6635

  • Eriks:10058606
  • Manufacturer:EA2S300V
  • Geschikt voor type/serie:6635, 6632, 1631, 1635, 6633, 6631, 1632, 1633
  • Perforatie filterelement:50 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN20 - DN25

432,65 €/ stukexcl. btw

523,51 €incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 50µm DN32 - DN40 Geschikt voor type 1632 6631 6633 1633 1631 6635 1635 6632

  • Eriks:10058607
  • Manufacturer:EB2S300V
  • Geschikt voor type/serie:6633, 6632, 6635, 1633, 6631, 1632, 1635, 1631
  • Perforatie filterelement:50 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN32 - DN40

495,98 €/ stukexcl. btw

600,14 €incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 250µm DN100 Geschikt voor type 6631 1633 1632 1631 1635 6632 6635 6633

  • Eriks:10058625
  • Manufacturer:EE2S60V
  • Geschikt voor type/serie:6631, 1633, 1635, 6633, 1632, 6635, 1631, 6632
  • Perforatie filterelement:250 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN100

802,83 €/ stukexcl. btw

971,42 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 3.17mm DN100 Geschikt voor type 6635 1631 1632 6631 6633 6632 1633 1635

  • Eriks:10058597
  • Manufacturer:EE2S33
  • Geschikt voor type/serie:6633, 1635, 1631, 6635, 6632, 1632, 6631, 1633
  • Perforatie filterelement:3.17 mm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN100

802,83 €/ stukexcl. btw

971,42 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

SAB Filterelement Type: 11096X Roestvaststaal (RVS) 5mm DN100 Geschikt voor type 11096

  • Eriks:14380317
  • Geschikt voor type/serie:11096
  • Perforatie filterelement:5 mm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN100

644,00 €/ stukexcl. btw

779,24 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

SAB Filterelement Type: 11096X Roestvaststaal (RVS) 500µm DN100 Geschikt voor type 11096

  • Eriks:14380312
  • Geschikt voor type/serie:11096
  • Perforatie filterelement:500 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN100

644,00 €/ stukexcl. btw

779,24 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

SAB Filterelement Type: 11098X Roestvaststaal (RVS) 8mm DN32 Geschikt voor type 11098

  • Eriks:14380414
  • Geschikt voor type/serie:11098
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter van Duplex filter:DN32

566,50 €/ stukexcl. btw

685,47 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Drukverschilindicator Type: 1633X Aluminium Geschikt voor type: 1631 1632 1633

  • Eriks:10058589
  • Manufacturer:O-DPI-10-AA
  • Uitvoering:Drukverschilindicator
  • Geschikt voor merk:Airpel
  • Materiaal:Aluminium

569,93 €/ stukexcl. btw

689,62 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Sterknop Type: 1633X M16 2"-10" Geschikt voor type: 1631 1632 1633 1634 1635

  • Eriks:10058654
  • Manufacturer:15204/3PL
  • Uitvoering:Sterknop
  • Geschikt voor doorlaat:2" (50), 6" (150), 4" (100), 3" (80), 8" (200), 10" (250), 2.1/2" (65)
  • Geschikt voor merk:Airpel

69,62 €/ stukexcl. btw

84,24 €incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 190µm DN50 - DN65 Geschikt voor type 6635 6633 1632 6631 1631 1633 6632 1635

  • Eriks:10058623
  • Manufacturer:EC2S8OV
  • Geschikt voor type/serie:6633, 6632, 6635, 1631, 1632, 1633, 6631, 1635
  • Perforatie filterelement:190 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN50 - DN65

731,85 €/ stukexcl. btw

885,54 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 910µm DN100 Geschikt voor type 1631 6635 6633 1633 6631 6632 1632 1635

  • Eriks:10058640
  • Manufacturer:EE2S20V
  • Geschikt voor type/serie:6632, 1635, 1631, 6631, 1632, 6635, 1633, 6633
  • Perforatie filterelement:910 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN100

802,83 €/ stukexcl. btw

971,42 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 50µm DN80 Geschikt voor type 1635 6631 6632 6635 1632 1631 6633 1633

  • Eriks:10058604
  • Manufacturer:ED2S300V
  • Geschikt voor type/serie:6633, 1632, 6631, 6635, 1635, 1631, 1633, 6632
  • Perforatie filterelement:50 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN80

733,98 €/ stukexcl. btw

888,12 €incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 910µm DN80 Geschikt voor type 1632 1633 6635 6632 6631 1635 6633 1631

  • Eriks:10058639
  • Manufacturer:ED2S20V
  • Geschikt voor type/serie:6632, 1631, 1632, 6631, 6635, 1633, 1635, 6633
  • Perforatie filterelement:910 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN80

762,03 €/ stukexcl. btw

922,06 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 50µm DN50 - DN65 Geschikt voor type 6635 1633 6632 6633 1635 1632 1631 6631

  • Eriks:10058608
  • Manufacturer:EC2S300V
  • Geschikt voor type/serie:6633, 1631, 6635, 6632, 1632, 1635, 1633, 6631
  • Perforatie filterelement:50 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN50 - DN65

719,53 €/ stukexcl. btw

870,63 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 190µm DN100 Geschikt voor type 6632 1635 6633 6631 1632 1633 1631 6635

  • Eriks:10058620
  • Manufacturer:EE2S80V
  • Geschikt voor type/serie:6631, 1635, 1632, 6635, 6633, 1633, 6632, 1631
  • Perforatie filterelement:190 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN100

802,83 €/ stukexcl. btw

971,42 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 560µm DN50 - DN65 Geschikt voor type 6633 1632 1635 6631 6632 1633 6635 1631

  • Eriks:10058638
  • Manufacturer:EC2S30V
  • Geschikt voor type/serie:6632, 6635, 1632, 1631, 6633, 1633, 6631, 1635
  • Perforatie filterelement:560 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN50 - DN65

705,93 €/ stukexcl. btw

854,18 €incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 80µm DN80 Geschikt voor type 6635 1635 6633 1631 1633 1632 6631 6632

  • Eriks:10058609
  • Manufacturer:ED2S200V
  • Geschikt voor type/serie:1635, 1631, 6635, 6632, 6633, 6631, 1632, 1633
  • Perforatie filterelement:80 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN80

733,98 €/ stukexcl. btw

888,12 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 80µm DN20 - DN25 Geschikt voor type 6631 6635 1632 1631 1633 6633 1635 6632

  • Eriks:10058611
  • Manufacturer:EA2S200V
  • Geschikt voor type/serie:6633, 6631, 6635, 1635, 1631, 1633, 6632, 1632
  • Perforatie filterelement:80 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN20 - DN25

421,18 €/ stukexcl. btw

509,63 €incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 1.6mm DN50 - DN65 Geschikt voor type 1635 6635 6631 1633 1631 6633 6632 1632

  • Eriks:10058595
  • Manufacturer:EC2S124V
  • Geschikt voor type/serie:6631, 1631, 6635, 1632, 1633, 6632, 6633, 1635
  • Perforatie filterelement:1.6 mm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN50 - DN65

705,93 €/ stukexcl. btw

854,18 €incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

AIRPEL Filterelement Type: 1633X Roestvaststaal (RVS) 3.17mm DN32 - DN40 Geschikt voor type 6632 1631 6635 1632 6631 1633 6633 1635

  • Eriks:10058598
  • Manufacturer:EB2S33V
  • Geschikt voor type/serie:1633, 1631, 6633, 6632, 6631, 1632, 1635, 6635
  • Perforatie filterelement:3.17 mm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN32 - DN40

432,65 €/ stukexcl. btw

523,51 €incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026