Eriks

Draadinserts

  • 134
  • 6
  • 6
  • 134
140 Producten getoond voor Draadinserts
Product Image

V-COIL Draadbus 'S' M 6 x 1,0-1,5D navulverpakking 10 stuks

  • Eriks:12507459
  • Draadmaat (M..):6
  • Spoed schroefdraad:1 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

EVZ INSLAGMOER H=8 M5

  • Eriks:23245537
  • Manufacturer:14110050001
  • Draadmaat (M..):5
  • Materiaal:Koolstofstaal
  • Oppervlaktebescherming:Elektrolytisch verzinkt

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

3800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

EVZ INSLAGMOER M5

  • Eriks:23368933
  • Draadmaat (M..):5
  • Materiaal:Koolstofstaal
  • Oppervlaktebescherming:Elektrolytisch verzinkt

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 2,5D M10x1,25

  • Eriks:12506904
  • Draadmaat (M..):10
  • Spoed schroefdraad:1.25 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch fijn

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 2,5D M12x1,75

  • Eriks:12506907
  • Draadmaat (M..):12
  • Spoed schroefdraad:1.75 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 1,0D M14x2,0

  • Eriks:12506798
  • Draadmaat (M..):14
  • Spoed schroefdraad:2 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 1,0D M8x1,0

  • Eriks:12506790
  • Draadmaat (M..):8
  • Spoed schroefdraad:1 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch fijn

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 1,5D M30x3,5

  • Eriks:12506851
  • Draadmaat (M..):30
  • Spoed schroefdraad:3.5 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus 'S' M 5 x 0,8-1,0D navulverpakking 10 stuks

  • Eriks:12649473
  • Manufacturer:40208
  • Draadmaat (M..):5
  • Spoed schroefdraad:0.8 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus 'S' M 6 x 1,0-2,0D navulverpakking 10 stuks

  • Eriks:12649534
  • Manufacturer:40409
  • Draadmaat (M..):6
  • Spoed schroefdraad:1 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 10,12/ stukexcl. btw

€ 12,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 2,0D M8x1,0

  • Eriks:12506865
  • Draadmaat (M..):8
  • Spoed schroefdraad:1 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch fijn

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Screw locking SL 1,5D M4x0,7

  • Eriks:12506750
  • Draadmaat (M..):4
  • Spoed schroefdraad:0.7 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 3,0D M6x1,0

  • Eriks:12506936
  • Draadmaat (M..):6
  • Spoed schroefdraad:1 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 1,0D M16x2,0

  • Eriks:12506802
  • Draadmaat (M..):16
  • Spoed schroefdraad:2 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus 'S' M 12 x 1,75-1,5D navulverpakking 5 stuks

  • Eriks:12507468
  • Draadmaat (M..):12
  • Spoed schroefdraad:1.75 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 3,0D M4x0,7

  • Eriks:12506934
  • Draadmaat (M..):4
  • Spoed schroefdraad:0.7 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 2,0D M2,5x0,45

  • Eriks:12506862
  • Draadmaat (M..):2.5
  • Spoed schroefdraad:0.45 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 0,36/ stukexcl. btw

€ 0,44incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus SP M14x1,25 - 17,5mm

  • Eriks:12507384
  • Draadmaat (M..):14
  • Spoed schroefdraad:1.25 mm
  • Lengte:17.5 mm

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 2,0D M7x1,0

  • Eriks:12506864
  • Draadmaat (M..):7
  • Spoed schroefdraad:1 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus 'S' M 5 x 0,8-1,5D navulverpakking 10 stuks

  • Eriks:12507458
  • Draadmaat (M..):5
  • Spoed schroefdraad:0.8 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus 'S' M 5 x 0,8-2,0D navulverpakking 10 stuks

  • Eriks:12649533
  • Manufacturer:40408
  • Draadmaat (M..):5
  • Spoed schroefdraad:0.8 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 9,33/ stukexcl. btw

€ 11,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 2,0D M18x2,5

  • Eriks:12506879
  • Draadmaat (M..):18
  • Spoed schroefdraad:2.5 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 3,67/ stukexcl. btw

€ 4,44incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 1,5D UNC 3/8

  • Eriks:12507101
  • Schroefdraadmaat in inches:3/8"
  • Type schroefdraad:UNC

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Draadbus S 2,0D M16x2,0

  • Eriks:12506877
  • Draadmaat (M..):16
  • Spoed schroefdraad:2 mm
  • Type schroefdraad:Metrisch

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

EVZ INSLAGMOER M4

  • Eriks:23368932
  • Draadmaat (M..):4
  • Materiaal:Koolstofstaal
  • Oppervlaktebescherming:Elektrolytisch verzinkt

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 20/11/2026