Eriks

Vlinderkleppen toebehoren

  • 37
  • 179
  • 21
  • 97
  • 15
  • 97
  • 125
  • 14
  • 21
  • 9
  • 14
  • 10
353 Producten getoond voor Vlinderkleppen toebehoren
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 17mm Montageflens: F07

  • Eriks:12973305
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:17 mm
  • Montageflens:F07

€ 74,30/ stukexcl. btw

€ 89,90incl. btw

177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 19,04/ stukexcl. btw

€ 23,04incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 34,72/ stukexcl. btw

€ 42,01incl. btw

645 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 49,56/ stukexcl. btw

€ 59,97incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Roestvaststaal (RVS) 63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80

  • Eriks:13412419
  • Geschikt voor doorlaat:63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80
  • Geschikt voor merk:ECON

€ 158,95/ stukexcl. btw

€ 192,33incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F07

  • Eriks:12336981
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F07

€ 83,60/ stukexcl. btw

€ 101,16incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 164,20/ stukexcl. btw

€ 198,68incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 250,20/ stukexcl. btw

€ 302,74incl. btw

122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 880N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 27mm Montageflens: F16 F12

  • Eriks:12630194
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:27 mm
  • Montageflens:F16

€ 342,00/ stukexcl. btw

€ 413,82incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Voering EPDM Geschikt voor type/serie: 63-64 DN100

  • Eriks:13493053
  • Geschikt voor DN:DN100
  • Materiaal voering:EPDM

€ 33,41/ stukexcl. btw

€ 40,43incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

472 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 550N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F10 F12

  • Eriks:12359244
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:22 mm
  • Montageflens:F10

€ 239,90/ stukexcl. btw

€ 290,28incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 150N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F05 F07

  • Eriks:12056737
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F05

€ 115,30/ stukexcl. btw

€ 139,51incl. btw

269 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-05 IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 11mm Montageflens: F05

  • Eriks:13416977
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:11 mm
  • Montageflens:F05

€ 71,00/ stukexcl. btw

€ 85,91incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 550N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 27mm Montageflens: F10 F12

  • Eriks:13423871
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:27 mm
  • Montageflens:F10

€ 239,90/ stukexcl. btw

€ 290,28incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 50,16/ stukexcl. btw

€ 60,69incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 71,60/ stukexcl. btw

€ 86,64incl. btw

306 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 188,90/ stukexcl. btw

€ 228,57incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 19mm Montageflens: F10

  • Eriks:13416969
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:19 mm
  • Montageflens:F10

€ 119,50/ stukexcl. btw

€ 144,60incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 1250N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 36mm Montageflens: F14

  • Eriks:13295700
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:36 mm
  • Montageflens:F14

€ 628,70/ stukexcl. btw

€ 760,73incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F10

  • Eriks:12648862
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:22 mm
  • Montageflens:F10

€ 112,90/ stukexcl. btw

€ 136,61incl. btw

102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 64,16/ stukexcl. btw

€ 77,63incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026