| Product | Vorm opnemer | Afmetingen insert [mm] | Montageflens | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 210W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 17mm Montageflens: F05 F07 F10 | Vierkant (45°) volgens ISO | 17 | F05 | € 250,20/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 215W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 22mm Montageflens: F05 F07 F10 | Vierkant (45°) volgens ISO | 22 | F05 | € 304,30/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 550W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 27mm Montageflens: F14 | Vierkant (45°) volgens ISO | 27 | F14 | € 308,00/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 150W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 11mm Montageflens: F05 F07 | Vierkant (45°) volgens ISO | 11 | F05 | € 184,70/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 550W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 19mm Montageflens: F12 | Vierkant (45°) volgens ISO | 19 | F12 | € 305,80/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 550W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 27mm Montageflens: F10 F12 | Vierkant (45°) volgens ISO | 27 | F10 | € 343,70/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 550W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 22mm Montageflens: F10 F12 | Vierkant (45°) volgens ISO | 22 | F10 | € 343,70/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 1250W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 36mm Montageflens: F14 | Vierkant (45°) volgens ISO | 36 | F14 | € 778,30/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 880W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 36mm Montageflens: F16 | Vierkant (45°) volgens ISO | 36 | F16 | € 401,80/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 1950W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 46mm Montageflens: F16 F25 | Vierkant (45°) volgens ISO | 46 | F16 | € 773,00/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 550W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 19mm Montageflens: F14 | Vierkant (45°) volgens ISO | 19 | F14 | € 341,20/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 880W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 27mm Montageflens: F14 | Vierkant (45°) volgens ISO | 27 | F14 | € 457,30/stuk | |
| Wormwielkast Type: 4025 Serie: AB 1950W Gietijzer IP68 Vierkant (45°) volgens ISO 55mm Montageflens: F16 F25 | Vierkant (45°) volgens ISO | 55 | F16 | € 1.290,90/stuk |