Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stopbuspakking Type: 5404X PTF...
ORBINOX Stopbuspakking Type: 5404X PTFE/EPDM Geschikt voor doorlaat: DN150
ERIKS:
14028858
Stopbuspakking Type: 5404X (N° 2 in afbeelding), set bestaande uit twee stuks PTFE pakkingen en EPDM O-ringen.
Geschikt voor plaatafsluiter Type:5404 en 5414
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
ORBINOX
Type
5404X
Uitvoering
Stopbuspakking
Materiaal
PTFE/EPDM
Geschikt voor type
5404/5414
Geschikt voor doorlaat
DN150
Bekijk alle varianten
Inloggen