Eriks

Kogelkranen met flensaansluiting

  • 1
  • 48
  • 143
  • 236
  • 106
  • 341
  • 70
  • 48
  • 6
  • 2
  • 8
  • 7
598 Producten getoond voor Kogelkranen met flensaansluiting

€ 534,00/ stukexcl. btw

€ 646,14incl. btw

2001 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.033,60/ stukexcl. btw

€ 1.250,66incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 465,60/ stukexcl. btw

€ 563,38incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80

  • Eriks:13290675
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Druktrap artikel:PN16
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 27

€ 768,00/ stukexcl. btw

€ 929,28incl. btw

327 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50

  • Eriks:13290667
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN40
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 27

€ 379,20/ stukexcl. btw

€ 458,83incl. btw

705 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.070,40/ stukexcl. btw

€ 1.295,18incl. btw

414 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

1115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40

  • Eriks:13290666
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN40
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 27

€ 308,80/ stukexcl. btw

€ 373,65incl. btw

419 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 249,20/ stukexcl. btw

€ 301,53incl. btw

1756 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25

  • Eriks:13290664
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN40
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 27

€ 190,00/ stukexcl. btw

€ 229,90incl. btw

853 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1'' (25)

  • Eriks:13291107
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Druktrap artikel:Class 150
  • Norm bouwlengte:ASME B16.10, T1, Serie 18

€ 161,20/ stukexcl. btw

€ 195,05incl. btw

169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.422,40/ stukexcl. btw

€ 1.721,10incl. btw

665 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7248 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15

  • Eriks:13658044
  • Nom. binnendiameter:DN15
  • Druktrap artikel:PN40
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 1

€ 154,80/ stukexcl. btw

€ 187,31incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.776,80/ stukexcl. btw

€ 2.149,93incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.548,00/ stukexcl. btw

€ 1.873,08incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7257 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 3'' (80)

  • Eriks:13305479
  • Nom. binnendiameter:3" (80)
  • Druktrap artikel:Class 300
  • Norm bouwlengte:ASME B16.10, T2, Serie 7

€ 923,20/ stukexcl. btw

€ 1.117,07incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.776,80/ stukexcl. btw

€ 2.149,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3'' (80)

  • Eriks:13291123
  • Nom. binnendiameter:3" (80)
  • Druktrap artikel:Class 150
  • Norm bouwlengte:ASME B16.10, T1, Serie 18

€ 1.010,40/ stukexcl. btw

€ 1.222,58incl. btw

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN100

  • Eriks:13290676
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN16
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 27

€ 988,00/ stukexcl. btw

€ 1.195,48incl. btw

133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 201,60/ stukexcl. btw

€ 243,94incl. btw

281 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7248 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40

  • Eriks:13658046
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN40
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 1

€ 379,20/ stukexcl. btw

€ 458,83incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65

  • Eriks:13290674
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN16
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 27

€ 532,40/ stukexcl. btw

€ 644,20incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7285 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2'' (50)

  • Eriks:13291122
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Druktrap artikel:Class 150
  • Norm bouwlengte:ASME B16.10, T1, Serie 18

€ 477,60/ stukexcl. btw

€ 577,90incl. btw

386 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7297 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 2" (50)

  • Eriks:13305496
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Druktrap artikel:Class 300
  • Norm bouwlengte:ASME B16.10, T2, Serie 7

€ 561,60/ stukexcl. btw

€ 679,54incl. btw

334 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 323,20/ stukexcl. btw

€ 391,07incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026