Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65

  • ERIKS:13290674
  • Fabrikant:8716901080295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 532,40/ stukexcl. btw

€ 644,20incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7249
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
170 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Maximale werkdruk
16 bar
Fire safe
Ja
DN
DN65
Drukklasse
PN16
d
63.5 mm
L
170 mm
H
150 mm
M
265 mm
Gewicht
13.8 kg