Eriks
  • 40
  • 1
  • 413
  • 166
  • 1
  • 1111
  • 57
  • 11
  • 17
  • 18
  • 1
  • 1
  • 3
  • 413
  • 6
3045 Producten getoond voor Kogelkranen
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12427451
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 22,48/ stukexcl. btw

€ 27,20incl. btw

5503 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7446 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11814467
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 50,00/ stukexcl. btw

€ 60,50incl. btw

1444 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 3/4" (20)

  • Eriks:12439106
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp/R
  • Druktrap artikel:PN50

€ 31,44/ stukexcl. btw

€ 38,04incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:12427456
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 158,80/ stukexcl. btw

€ 192,15incl. btw

1202 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15)

  • Eriks:12427461
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ASME B1.20.1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 22,56/ stukexcl. btw

€ 27,30incl. btw

265 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 534,00/ stukexcl. btw

€ 646,14incl. btw

2021 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:12427453
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 49,92/ stukexcl. btw

€ 60,40incl. btw

1688 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:12427452
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 33,44/ stukexcl. btw

€ 40,46incl. btw

1786 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25)

  • Eriks:12427463
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ASME B1.20.1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 49,92/ stukexcl. btw

€ 60,40incl. btw

342 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7446 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11814468
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 65,20/ stukexcl. btw

€ 78,89incl. btw

528 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1607 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12426343
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp
  • Druktrap artikel:PN50

€ 17,52/ stukexcl. btw

€ 21,20incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1/2" (15)

  • Eriks:12439105
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp/R
  • Druktrap artikel:PN50

€ 21,52/ stukexcl. btw

€ 26,04incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15)

  • Eriks:11814626
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:22 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.1 mm

€ 41,44/ stukexcl. btw

€ 50,14incl. btw

1638 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 465,60/ stukexcl. btw

€ 563,38incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:12427435
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 17,84/ stukexcl. btw

€ 21,59incl. btw

1571 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 298,35/ stukexcl. btw

€ 361,00incl. btw

354 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7446 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11814469
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 91,20/ stukexcl. btw

€ 110,35incl. btw

560 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 1601 Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPT) 1" (25)

  • Eriks:12439107
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ISO 7/1 Rp/R
  • Druktrap artikel:PN50

€ 48,48/ stukexcl. btw

€ 58,66incl. btw

372 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 60.3mmx3.9mm 2" (50)

  • Eriks:13278933
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:60.3 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.9 mm

€ 490,40/ stukexcl. btw

€ 593,38incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 251,60/ stukexcl. btw

€ 304,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7249 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80

  • Eriks:13290675
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Druktrap artikel:PN16
  • Norm bouwlengte:EN 558, Serie 27

€ 768,00/ stukexcl. btw

€ 929,28incl. btw

337 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25)

  • Eriks:11814628
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:34 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.65 mm

€ 89,20/ stukexcl. btw

€ 107,93incl. btw

191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7446 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:11814465
  • Nom. binnendiameter:1/4" (8)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 40,40/ stukexcl. btw

€ 48,88incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 226,80/ stukexcl. btw

€ 274,43incl. btw

575 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 18mmx4.35mm 1/4" (8)

  • Eriks:11814624
  • Nom. binnendiameter:1/4" (8)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:18 mm
  • Wanddikte aansluiting:4.35 mm

€ 40,64/ stukexcl. btw

€ 49,17incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026