€ 31,44/ stukexcl. btw
€ 38,04incl. btw
116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1601 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPT) |
Normering draadaansluiting | ISO 7/1 Rp/R |
Druktrap artikel | PN50 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 77.5 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | HNBR |
Materiaal bediening | Aluminium |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 50 bar |
DN | 3/4" (20) |
d | 20 mm |
L | 77.5 mm |
H | 50.5 mm |
M | 115 mm |
Gewicht | 0.41 kg |