Eriks

Wormwielkasten en andere handbedieningen

  • 5
  • 43
  • 3
  • 3
  • 14
  • 24
  • 3
  • 3
  • 14
  • 11
  • 5
  • 13
94 Producten getoond voor Wormwielkasten en andere handbedieningen
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 17mm Montageflens: F07

  • Eriks:12973305
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:17 mm
  • Montageflens:F07

€ 74,30/ stukexcl. btw

€ 89,90incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 550N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F10 F12

  • Eriks:12359244
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:22 mm
  • Montageflens:F10

€ 239,90/ stukexcl. btw

€ 290,28incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 164,20/ stukexcl. btw

€ 198,68incl. btw

146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 250,20/ stukexcl. btw

€ 302,74incl. btw

122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-05 IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 11mm Montageflens: F05

  • Eriks:13416977
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:11 mm
  • Montageflens:F05

€ 71,00/ stukexcl. btw

€ 85,91incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 188,90/ stukexcl. btw

€ 228,57incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 550N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 27mm Montageflens: F10 F12

  • Eriks:13423871
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:27 mm
  • Montageflens:F10

€ 239,90/ stukexcl. btw

€ 290,28incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F07

  • Eriks:12336981
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F07

€ 83,60/ stukexcl. btw

€ 101,16incl. btw

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 880N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 27mm Montageflens: F16 F12

  • Eriks:12630194
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:27 mm
  • Montageflens:F16

€ 342,00/ stukexcl. btw

€ 413,82incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 19mm Montageflens: F10

  • Eriks:13416969
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:19 mm
  • Montageflens:F10

€ 119,50/ stukexcl. btw

€ 144,60incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F10

  • Eriks:12648862
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:22 mm
  • Montageflens:F10

€ 112,90/ stukexcl. btw

€ 136,61incl. btw

104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 1250N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 36mm Montageflens: F14

  • Eriks:13295700
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:36 mm
  • Montageflens:F14

€ 628,70/ stukexcl. btw

€ 760,73incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-08 IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 27mm Montageflens: F10 Conus 24°

  • Eriks:11480775
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:27 mm
  • Montageflens:F10

€ 112,90/ stukexcl. btw

€ 136,61incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 154,10/ stukexcl. btw

€ 186,46incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4023 Serie: AB 150N Gietijzer IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F05 F07

  • Eriks:12056737
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F05

€ 115,30/ stukexcl. btw

€ 139,51incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 304,30/ stukexcl. btw

€ 368,20incl. btw

133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-05 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F07

  • Eriks:13262151
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F07

€ 63,00/ stukexcl. btw

€ 76,23incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-13 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 27mm Montageflens: F12

  • Eriks:12641703
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:27 mm
  • Montageflens:F12

€ 223,20/ stukexcl. btw

€ 270,07incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-05 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 11mm Montageflens: F07

  • Eriks:12182497
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:11 mm
  • Montageflens:F07

€ 63,00/ stukexcl. btw

€ 76,23incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-05 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F05

  • Eriks:13416963
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F05

€ 63,00/ stukexcl. btw

€ 76,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-13 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F12

  • Eriks:13416964
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:22 mm
  • Montageflens:F12

€ 599,20/ stukexcl. btw

€ 725,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-14 IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 27mm Montageflens: F14

  • Eriks:13416970
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:27 mm
  • Montageflens:F14

€ 431,50/ stukexcl. btw

€ 522,12incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 204,80/ stukexcl. btw

€ 247,81incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 160,80/ stukexcl. btw

€ 194,57incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 250,50/ stukexcl. btw

€ 303,11incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026