Eriks

Relevé des pots de condensat

En moyenne, un quart des purgeurs de vapeur présentent des fuites de vapeur. Dans un système vapeur qui n’a pas été contrôlé depuis 3 à 5 ans, il s’avère que 15 % à 30 % des purgeurs sont défectueux. Cela entraîne une perte d’énergie importante. C’est mauvais pour l’environnement et coûteux pour votre facture d’énergie. Il existe donc de bonnes raisons d’agir, surtout face aux objectifs climatiques actuels, à la hausse des prix de l’énergie et aux problèmes d’approvisionnement énergétique. Grâce à l’audit des purgeurs de vapeur ERIKS, vous économisez de l’énergie et de l’argent.

Focus sur les purgeurs de vapeur

Lors d'une inspection des purgeurs de vapeur, les spécialistes vapeur d’ERIKS déterminent si un purgeur fonctionne correctement, fuit ou est obstrué. Nous vérifions également si le bon type de purgeur est installé. Cela est essentiel pour réduire les pertes d’énergie et éviter des problèmes tels que les coups de bélier. Un rapport détaillé ainsi que des recommandations d’application sont fournis. Sur demande, nous pouvons également remplacer immédiatement les purgeurs défectueux.

Solutions – Steam Trap Survey – Photo – Global – 02

Inspection des purgeurs de vapeur en cinq étapes

  1. Inventaire et identification des purgeurs de vapeur installés

  2. Relevé des paramètres de procédé

  3. Contrôle des purgeurs de vapeur (mesure ultrasonore et de température)

  4. Analyse des résultats des tests

  5. Rapport complet

Principaux avantages

  • Réduction des coûts d'énergie et de maintenance

  • Diminution des émissions de CO2

  • Amélioration de la sécurité du système vapeur

  • Retour sur investissement très rapide

  • Remplacement immédiat des purgeurs défaillants

  • Analyse de l'ensemble du système vapeur

Outdated

Ce que vous recevez d’ERIKS

  • Vue d’ensemble des pertes de vapeur par purgeur

  • Calcul des pertes pour la totalité du circuit de mesure

  • Comparaison avec les mesures précédentes

  • Liste de tous les purgeurs défectueux

  • Conseils pour la réparation et/ou le remplacement

  • Conseils supplémentaires pour d’éventuelles améliorations ou le dimensionnement de votre système vapeur

Découvrez nos purgeurs de vapeur

Vlottercondenspot
Purgeurs de condensats à flotteur

Drainage continu des condensats

Klokvlotter condenspot
Purgeurs de condensats à flotteur inversé

Robuste pour les applications vapeur générales

thermostatische condenspot
Purgeurs de condensats thermostatiques

Purgeur de condensats à température contrôlée

Thermodynamische condenspot
Purgeurs de condensats thermodynamiques

Compact pour les hautes pressions

Bimetalen condenspot
Purgeurs vapeur bimétalliques

Économe en énergie pour le traçage et le chauffage de procédés

Inscrivez-vous

Souhaitez-vous recevoir davantage d’informations? Remplissez vos coordonnées et indiquez sur quel sujet vous souhaitez obtenir plus d’informations, ou posez votre question. Le formulaire est transmis à nos spécialistes et vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais.

(Si le formulaire n’est pas visible immédiatement, veuillez actualiser la page.)