6 630,00 €/ Unitéhors TVA
8 022,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZÖLLNER |
Série | ZET-Horn |
Type | 946 |
Série | Zet-Horn 131AC |
Catégorie du navire | Navire maritime |
Classe du navire | II |
Longueur de la classe du navire | 75m > < 200m |
Principe de fonctionnement | Electrique |
Tension d'alimentation | 380V CA - 50Hz 3ph. |
Fréquence du signal sonore | 130 Hz |
Niveau de pression sonore | 138 dB |
Materieau de clairon | Aluminium revêtu |
Amortisseur de vibration | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP56 |
Approbations | BSH |
Modèle | 131AC |
ØD | 490 mm |
L | 915 mm |
Poids | 62 kg |