6 834,00 €/ Unitéhors TVA
8 269,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZÖLLNER |
Série | ZET-Fon |
Type | 946 |
Série | Zet-Fon 300/310 |
Catégorie du navire | Navire d'intérieure |
Classe du navire | III |
Longueur de la classe du navire | 20m > < 75m |
Principe de fonctionnement | Electrique |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Tension d'alimentation chauffage | 24V CC |
Puissance de chauffage | 50 W |
Fréquence du signal sonore | 310 Hz |
Niveau de pression sonore | 130 dB |
Materieau de clairon | Aluminium revêtu |
Chauffage | Oui |
Classe de protection (Valeur IP) | IP56 |
Approbations | BSH |
Poids | 13.5 kg |