2 550,00 €/ Unitéhors TVA
3 085,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZÖLLNER |
Série | Makrofoon M75F |
Type | 943 |
Série | Makrofoon M75F/370 |
Type bloc de vannes | ZVEE |
Bloc de vannes | Bloc de vannes avec vanne de contrôle double |
Catégorie du navire | Maritime shipping |
Classe du navire | III |
Longueur de la classe du navire | 20m > < 75m |
Principe de fonctionnement | Pneumatique |
Tension d'alimentation | 240V CA |
Tension d'alimentation électrique d'urgence | 240V CA |
Fréquence du signal sonore | 370 Hz |
Niveau de pression sonore | 130 dB |
Pression d'air | de 6 jusqu'à 40 bar |
Consommation d’air | de 8 jusqu'à 12 |
Raccordement entrée d'air | Raccord pour tube GE10LR |
Materieau de clairon | Coated copper |
Alimentation électrique d'urgence | Oui |
Chauffage | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP56 |
Approbations | BSH |
Modèle | M75F/370 |
ØD | 200 mm |
L | 560 mm |
Poids | 8 kg |