Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Clairon Série: Makrofoon M75F/370-ZVE Cuivre revêtu Pneumatique 370Hz/130dB 24V CC Classe du navire: III-20m > < 75m Raccord pour tube GE10LR

  • ERIKS:13461606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 708,50 €/ Unitéhors TVA

2 067,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZÖLLNER
Série
Makrofoon M75F
Type
943
Série
Makrofoon M75F/370
Type bloc de vannes
ZVE
Bloc de vannes
Bloc de vannes avec vanne de contrôle simple
Catégorie du navire
Maritime shipping
Classe du navire
III
Longueur de la classe du navire
20m > < 75m
Principe de fonctionnement
Pneumatique
Tension d'alimentation
24V CC
Fréquence du signal sonore
370 Hz
Niveau de pression sonore
130 dB
Pression d'air
de 6 jusqu'à 40 bar
Consommation d’air
de 8 jusqu'à 12
Raccordement entrée d'air
Raccord pour tube GE10LR
Materieau de clairon
Coated copper
Alimentation électrique d'urgence
Non
Chauffage
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP56
Approbations
BSH
Modèle
M75F/370
ØD
200 mm
L
560 mm
Poids
8 kg