Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Clairon Série: Makrofoon M75F/260-HVEF Cuivre revêtu Pneumatique 260Hz/138dB 24V CC Classe du navire: Zone 1-< 20m Raccord pour tube GE10LR

  • ERIKS:13461602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 384,65 €/ Unitéhors TVA

1 675,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZÖLLNER
Série
Makrofoon M75F
Type
943
Série
Makrofoon M75F/260
Type bloc de vannes
HVEF
Bloc de vannes
Vanne de contrôle avec filtre
Catégorie du navire
Inland shipping
Classe du navire
Zone 1
Longueur de la classe du navire
< 20m
Principe de fonctionnement
Pneumatique
Tension d'alimentation
24V CC
Fréquence du signal sonore
260 Hz
Niveau de pression sonore
138 dB
Pression d'air
de 6 jusqu'à 40 bar
Consommation d’air
de 8 jusqu'à 12
Raccordement entrée d'air
Raccord pour tube GE10LR
Materieau de clairon
Coated copper
Alimentation électrique d'urgence
Non
Chauffage
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP56
Approbations
BSH
Modèle
M75F/260
ØD
268 mm
L
730 mm
Poids
8 kg