Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Clairon Série: Makrofoon M75F/260 Cuivre revêtu Pneumatique 260Hz/138dB Classe du navire: Zone 1-< 20m Raccord pour tube GE10LR

  • ERIKS:13273047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

874,65 €/ Unitéhors TVA

1 058,33 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZÖLLNER
Série
Makrofoon M75F
Type
943
Série
Makrofoon M75F/260
Catégorie du navire
Inland shipping
Classe du navire
Zone 1
Longueur de la classe du navire
< 20m
Principe de fonctionnement
Pneumatique
Fréquence du signal sonore
260 Hz
Niveau de pression sonore
138 dB
Pression d'air
de 6 jusqu'à 40 bar
Consommation d’air
de 8 jusqu'à 12
Raccordement entrée d'air
Raccord pour tube GE10LR
Materieau de clairon
Coated copper
Chauffage
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP56
Approbations
BSH
Modèle
M75F/260
ØD
268 mm
L
730 mm
Poids
8 kg