Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Clairon Série: Makrofoon M125/160-ZVEH Aluminium revêtu Pneumatique 160Hz/138dB 24V CC Classe du navire: II-75m > < 200m Chauffage 24V CC Raccord pour tube GE15LR

  • ERIKS:13461591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 641,00 €/ Unitéhors TVA

5 615,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZÖLLNER
Série
Makrofoon M125
Type
943
Série
Makrofoon M125/160
Type bloc de vannes
ZVEH
Bloc de vannes
Bloc de vannes avec vanne de contrôle simple et chauffage
Catégorie du navire
Navire maritime
Classe du navire
II
Longueur de la classe du navire
75m > < 200m
Principe de fonctionnement
Pneumatique
Tension d'alimentation
24V CC
Tension d'alimentation chauffage
24V CC
Puissance de chauffage
30 W
Fréquence du signal sonore
160 Hz
Niveau de pression sonore
138 dB
Pression d'air
de 7 jusqu'à 40 bar
Consommation d’air
de 20 jusqu'à 30
Raccordement entrée d'air
Raccord pour tube GE15LR
Materieau de clairon
Aluminium revêtu
Alimentation électrique d'urgence
Non
Chauffage
Oui
Classe de protection (Valeur IP)
IP56
Approbations
BSH
Modèle
M125/160
ØD
428 mm
L
890 mm
Poids
30 kg