3 849,65 €/ Unitéhors TVA
4 658,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZÖLLNER |
Série | Makrofoon M125 |
Type | 943 |
Série | Makrofoon M125/130 |
Type bloc de vannes | ZVE |
Bloc de vannes | Bloc de vannes avec vanne de contrôle simple |
Catégorie du navire | Navire maritime |
Classe du navire | II |
Longueur de la classe du navire | 75m > < 200m |
Principe de fonctionnement | Pneumatique |
Tension d'alimentation | 240V CA |
Fréquence du signal sonore | 130 Hz |
Niveau de pression sonore | 138 dB |
Pression d'air | de 7 jusqu'à 40 bar |
Consommation d’air | de 20 jusqu'à 30 |
Raccordement entrée d'air | Raccord pour tube GE15LR |
Materieau de clairon | Aluminium revêtu |
Alimentation électrique d'urgence | Non |
Chauffage | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP56 |
Approbations | BSH |
Modèle | M125/130 |
ØD | 428 mm |
L | 1090 mm |
Poids | 30 kg |