321,30 €/ Unitéhors TVA
388,77 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZECA |
Série | 805 |
Type | Enrouleur tuyau |
Matériau | Matière synthétique |
Pression de service ma en bar | 15 bar |
Couleur | Jaune |
Filetage Raccord tambour | 3/8" BSP MF |
Avec flexible | Oui |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 10 mm |
Raccord d'entrée filetée | 3/8" BSP MF |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |