Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast TWIN OL890100B 1" SAE100R8-16

  • ERIKS:14079375
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL8 TWIN REVÊTEMENT "OIL PROOF"
PRESSION DE 145 A 420 BARS
MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

156,09 €/ Mètrehors TVA

188,87 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL8 TWIN
Code
SAE100R8-16
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
34.7 mm
Pression maximum de service
145 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
580 bar
Rayon de courbure min.
200 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
1.01 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R8 BP1R1TV

  • Eriks:14599933
  • Manufacturer:BP1R1TV

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026