Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast TWIN OL850100B 3/8" SAE100R8-06

  • ERIKS:14079367
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL8 TWIN REVÊTEMENT "OIL PROOF"
PRESSION DE 145 A 420 BARS
MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

49,19 €/ Mètrehors TVA

59,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL8 TWIN
Code
SAE100R8-06
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.292 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7/R8 BP38R7ZN

  • Eriks:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,53 €TVA incluse

414 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026