8,88 €/ Mètrehors TVA
10,74 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL7 TWIN |
Code | SAE100R7-03 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Flexible diam. int. | 4.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 840 bar |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.146 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |
1,55 €/ Unitéhors TVA
1,88 €TVA incluse
171 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026