Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast TWIN non conducteur OL867001B 1/2" SAE100R8-08

  • ERIKS:14079388
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL8 TWIN NON CONDUCTEUR - WATERPROOF COVER
PRESSION DE 145 A 420 BARS
NON MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

64,85 €/ Mètrehors TVA

78,47 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL8 TWIN NC
Code
SAE100R8-08
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
20.3 mm
Pression maximum de service
245 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
980 bar
Rayon de courbure min.
95 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.45 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7/R8 BP12R7VZN

  • Eriks:14042464
  • Manufacturer:BP12R7VZN
Non disponible en ligne
450 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Contactez-nous