Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast TWIN non conducteur OL847001B 5/16" SAE100R8-05

  • ERIKS:14079384
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL8 TWIN NON CONDUCTEUR - WATERPROOF COVER
PRESSION DE 145 A 420 BARS
NON MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

50,72 €/ Mètrehors TVA

61,37 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL8 TWIN NC
Code
SAE100R8-05
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
14.3 mm
Pression maximum de service
325 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1300 bar
Rayon de courbure min.
60 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.252 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7/R8 BP516R7VZN

  • Eriks:14030802
  • Manufacturer:BP516R7VZN
Non disponible en ligne
478 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Contactez-nous