38,33 €/ Mètrehors TVA
46,38 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL8 TWIN NC |
Code | SAE100R8-04 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Diamètre extérieur | 11.8 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Orange |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.17 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R8 |
Norme ISO | ISO 3949 |
1,40 €/ Unitéhors TVA
1,69 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026