Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast OL840100 5/16" SAE100R8-05

  • ERIKS:14079364
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL8 REVÊTEMENT "OIL PROOF"
PRESSION DE 145 A 420 BARS
MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

20,34 €/ Mètrehors TVA

24,61 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

144,7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL8
Code
100R8-05
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
14.3 mm
Pression maximum de service
325 bar
Pression de travail maximum
32.5 MPa
Pression de travail maximum
4712 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1300 bar
Pression d'éclatement minimum
130 MPa
Pression d'éclatement minimum
18980 psi
Rayon de courbure min.
60 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.126 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R7/R8 BP516R7VZN

  • Eriks:14030802
  • Manufacturer:BP516R7VZN
Non disponible en ligne
478 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ0705

  • Eriks:14340730
  • Manufacturer:QFJ0705

7,74 €/ Unitéhors TVA

9,37 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026