Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast OL820100 3/16" SAE100R8-03

  • ERIKS:14035976
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL8 REVÊTEMENT "OIL PROOF"
PRESSION DE 145 A 420 BARS
MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

9,73 €/ Mètrehors TVA

11,77 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

190 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL8
Code
100R8-03
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int.
4.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Diamètre extérieur
10 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5075 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Pression d'éclatement minimum
140 MPa
Pression d'éclatement minimum
20440 psi
Rayon de courbure min.
35 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.072 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir BP316R7

  • Eriks:14599888
  • Manufacturer:BP316R7

1,55 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

171 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026