Eriks
ZEC

ZEC Tuyau thermoplast OL810100 1/8" SAE100R8-02

  • ERIKS:14079359
Image 1
TUYAUX THERMOPLASTIQUES SÉRIE OL8 REVÊTEMENT "OIL PROOF"
PRESSION DE 145 A 420 BARS
MICRO-PERFORÉ
Ajouter à la liste

7,71 €/ Mètrehors TVA

9,33 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ZEC
Type
OL8
Code
100R8-02
Flexible diam. int.
1/8" in
Flexible diam. int.
3.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN03
Diamètre extérieur
7.1 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6090 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
30 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester thermoplastique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane, perforé
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.037 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R8
Norme ISO
ISO 3949
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ZEC Douille à sertir R8 BP180L5

  • Eriks:14599890
  • Manufacturer:BP180L5

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026