34,06 €/ Mètrehors TVA
41,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ZEC |
Type | OL7PL |
Code | SAE100R18-10 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre extérieur | 26.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 840 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester thermoplastique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane, perforé |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Poids | 0.395 kg/m |
Plage de température | de -54 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R18 |
Norme ISO | ISO 3949 |
6,27 €/ Unitéhors TVA
7,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026